| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8506958 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8592346699021 |
| |
|
| | |
| GCE Schweiß-und Schneidgarnitur Rhöna 2001 0,5-30 mm Schweiß- und Schneidgarnitur RHÖNA 2001 • DIN EN ISO 5172 • Brenngas Acetylen • Anschlussgewinde: M27 x 1,5 mm • Schaft: Ø 20 mm Satzinhalt: 1 Aluminium-Griffstück mit 8 Schweißeinsätzen 0,5–30 mm, 1 Federhebelschneideinsatz, 1 Heizdüse 3–100 mm, 4 Schneiddüsen verchromt bis 100 mm Typ AC, 1 Führungswagen, 1 Zirkelstange mit Körnerspitze, 1 Satz Düsenreinigungsbohrer, 1 Montageschlüssel. Lieferung: Im Stahlblechkasten. Weitere Informationen: | | Düsentyp: | AC-Injektor | Marke: | GCE | Herstellerartikelnummer: | G14078201 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 836,54* | € 892,84* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.036,27* | € 1.081,56* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.012,75* | € 1.084,81* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.054,05* | € 1.105,84* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.081,21* | € 1.128,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|