Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Möbel-Klappenstütze, 3,2kg, Lift Basic 9079593, grau, silber, links/rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Möbel-Klappenstütze, 3,2kg, Lift Basic 9079593, grau, silber, links/rechts
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Möbel-Klappenstütze, 3,2kg, Lift Basic 9079593, grau, silber, links/rechts
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Möbel-Klappenstütze, 3,2kg, Lift Basic 9079593, grau, silber, links/rechts
Artikel-Nr.:
     223-8505878
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4023149008832
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Liftbeschlag

HETTICH Möbel-Klappenstütze, 3,2kg, Lift Basic 9079593, grau, silber, links/rechts

Klappenstütze Lift Basic

• Für Holzfronten oder Holzrahmenfronten
• Klappengewicht inkl. Griff max. 3,2 kg (bei Einsatz von 2 Beschlägen)
• Klappenmaße: Höhe max. 400 mm, Breite max. 600 mm
• Einseitig oder beidseitig einsetzbar
• Rechts oder links einsetzbar
• Federkraft 80 N
• Klappe muss oben mit Topfscharnieren angeschlagen werden, bitte separat bestellen
• Stahl Silber Optik / Kunststoff grau
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9079593
Herstellerartikelnummer:
9079593
Ursprungsland:
VR China
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
342
€ 6,99*
ab € 9,68*
€ 14,25*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 8,8129*
€ 14,3921*
2 Tage
56
€ 9,50*
ab € 10,23*
€ 15,09*
2 Tage
18
€ 7,90*
ab € 11,69*
€ 17,30*
Lager 223
18
€ 8,50*
ab € 14,47*
€ 21,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,3351
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,0741
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,777
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,0868
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.