Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Möbel-Hochklappbeschlag, 90°, Lift 79389, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Möbel-Hochklappbeschlag, 90°, Lift 79389, Stahl vernickelt
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Möbel-Hochklappbeschlag, 90°, Lift 79389, Stahl vernickelt
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Möbel-Hochklappbeschlag, 90°, Lift 79389, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     223-8505875
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4023149793899
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
Klappenbeschlag
Küchen-Systemtechnik

HETTICH Möbel-Hochklappbeschlag, 90°, Lift 79389, Stahl vernickelt

Hochklappbeschlag Lift

• Für Holzfronten oder Holzrahmenfronten
• Rationelle Montage durch Lochreihenbefestigung im System 32
• Klappenmaße: Höhe 200 - 500 mm, Breite 300 - 1000 mm
• Stahl vernickelt
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
79389
Federkraft:
180 / 3,3 kg
Herstellerartikelnummer:
79389
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 9,91*
€ 13,03*
9 Tage
832
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 10,50*
€ 14,16*
4 Tage
45
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,9258*
€ 14,7366*
2 Tage
63
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 10,99*
€ 14,82*
Lager 223
16
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 18,39*
€ 24,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,274
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,2621
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,1558
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
40721
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.