Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Klappenhalter-Abdeckkappe, LiftMini 9206692, Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Klappenhalter-Abdeckkappe, LiftMini 9206692, Kunststoff weiß
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Klappenhalter-Abdeckkappe, LiftMini 9206692, Kunststoff weiß
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Klappenhalter-Abdeckkappe, LiftMini 9206692, Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     223-8505309
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4023149887277
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
Küchen-Systemtechnik
bremsklappenhalter hettich

HETTICH Klappenhalter-Abdeckkappe, LiftMini 9206692, Kunststoff weiß

Abdeckkappen Lift Mini

• Für Holzfronten oder Rahmenfronten aus Holz
• Öffnungs- und Schließdämpfung
• Klappengewicht inkl. Griff max. 1,4 - 14,5 kg
• Klappenmaße: Höhe 200 - 480 mm
• Zum Aufschrauben auf die Korpusseite, rechts / links verwendbar
• Horizontal und vertikal einsetzbar für besonders geringen Platzbedarf
• Klappenbeschlag Kunststoff grau
• Frontbefestigung Zinkdruckguss vernickelt
• Abdeckkappe, bitte separat bestellen
• Klappe muss unten mit Topfscharnieren oder Klappenscharnieren angeschlagen werden, bitte separat bestellen
Abbildung zeigt Farbvarianten
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9206692
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
9206692
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: bremsklappenhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
10
€ 4,95*
ab € 1,5334*
€ 2,406*
8 Tage
715
1
€ 6,99*
ab € 1,68*
€ 2,97*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 3,59*
5 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 2,0674*
€ 3,7128*
Lager 223
8
1
€ 8,50*
ab € 2,52*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.