| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8497377 Herst.-Nr.: 405712029900onesize EAN/GTIN: 7330509652336 |
| |
|
| | |
| BLAKLÄDER Kniepolster Service schwarz Gr.onesize Ein leichtes und weiches Kniepolster, wenn man flexiblen Schutz bei gelegentlicher Arbeit auf den Knien benötigt. Das Polster passt sich der Form des Knies an und ist für die Arbeit auf glatter Oberfläche geeignet. BerufsgruppeHandwerker, Handwerker, Gartenarbeiter, Fahrer, Elektriker, Dachdecker, Installateur, Spengler, Mechaniker, Straßen- und Bauarbeiter, Schweißer, Betonbauer, Maler, Lagerarbeiter, Holzfäller, Service Mitarbeiter FarbeSchwarz Größeonesize KniepolsterStandard Kniepolster - 155x250x20 mm MaterialcodePolyethylen Passend zuSiehe Zertifizierungen und Empfehlungen der Hose Qualität100% polyethylene, Soft SegmenteZubehör WaschanleitungVor dem Waschen von der Hose entfernen Weitere Informationen: | | Berufsgruppe: | Handwerker, Handwerker, Gartenarbeiter, Fahrer, Elektriker, Dachdecker, Installateur, Spengler, Mechaniker, Straßen- und Bauarbeiter, Schweißer, Betonbauer, Maler, Lagerarbeiter, Holzfäller, Service Mitarbeiter | Farbe: | Schwarz | Größe: | onesize | Kniepolster: | Standard Kniepolster - 155x250x20 mm | Materialcode: | Polyethylen | Passend zu: | Siehe Zertifizierungen und Empfehlungen der Hose | Qualität: | 100% polyethylene, Soft | Segmente: | Zubehör | Waschanleitung: | Vor dem Waschen von der Hose entfernen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,83* | € 20,06* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 16,20* | € 22,81* | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 6,95* | ab € 17,51* | € 24,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|