| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8487843 Herst.-Nr.: 481513709900XL EAN/GTIN: 7330509146842 |
| |
|
| | |
| BLAKLÄDER Winter Arbeitsjacke 4815 schwarz Gr.XL Die Lieblingsjacke des Handwerkers mit dickem und wärmenden Futter. Es sind die Details, die den Unterschied machen: Handytasche, verlängerter Rücken, verstellbare Taillenweite. Alles für einen guten Arbeitskomfort. ÄrmelsaumVerstellbare Ärmelbündchen mit Druckknopf AusweistascheD-Ring BerufsgruppeHandwerker, Maurer / Fliesenleger, Fahrer, Elektriker, Dachdecker, Installateur, Mechaniker, Fischer, Lagerarbeiter BrusttaschenBrusttaschen mit Patten und Druckknopf FarbeSchwarz FrontverschlussRobuster Reißverschluss aus Kunststoff FutterFaserpelzfutter, Steppfutter im Arm GrößeXL InnentaschenInnentaschen mit Handytasche KragenHoher Kragen Materialcode100% Baumwolle, Köper, 370 g/m² Qualität100% cotton, 350 g/m2 SegmenteWind / Nässe / Kälte StifttaschenStifttasche WaschanleitungNicht bleichen, 40° C, Chemische Reinigung - normal P, Nicht bügeln, Wäschetrockner - niedrig Weitere Informationen: | | Ärmelsaum: | Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknopf | Ausweistasche: | D-Ring | Berufsgruppe: | Handwerker, Maurer / Fliesenleger, Fahrer, Elektriker, Dachdecker, Installateur, Mechaniker, Fischer, Lagerarbeiter | Brusttaschen: | Brusttaschen mit Patten und Druckknopf | Farbe: | Schwarz | Frontverschluss: | Robuster Reißverschluss aus Kunststoff | Futter: | Faserpelzfutter, Steppfutter im Arm | Größe: | XL | Innentaschen: | Innentaschen mit Handytasche | Kragen: | Hoher Kragen | Materialcode: | 100% Baumwolle, Köper, 370 g/m² | Qualität: | 100% cotton, 350 g/m2 | Segmente: | Wind / Nässe / Kälte | Stifttaschen: | Stifttasche | Waschanleitung: | Nicht bleichen, 40° C, Chemische Reinigung - normal P, Nicht bügeln, Wäschetrockner - niedrig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Zunftjacke, Zunftsakko, winter jacke bläkläder schwarz, herren jacke, herrenjacke schwarz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 105,69* | € 129,84* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 107,00* | € 133,71* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 115,72* | € 159,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|