Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESAB WIG-Schweißgerät Renegade ET 300i Inverter inkl. Zubehör (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Renegade ET 300i Inverter inkl. Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Renegade ET 300i Inverter inkl. Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Renegade ET 300i Inverter inkl. Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Renegade ET 300i Inverter inkl. Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Renegade ET 300i Inverter inkl. Zubehör (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-8484214
Hersteller:
     ESAB
Herst.-Nr.:
     0445100900
EAN/GTIN:
     7322376229377
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte

ESAB WIG-Schweißgerät Renegade ET 300i Inverter inkl. Zubehör (Schweißgerät)

Die Renegade ist ein auf Invertertechnologiebasierendes Hochfrequenz-WIG-(HF) und E-Hand/Stabelektrodenschweißgerät mit einem extrem vorteilhaften Leistungsgewicht. Durch das kompakte Format kann das Gerät problemlos transportiert und an jeden Einsatzort gebracht werden. Aufgrund der Kombination von hoher Einschaltdauer und großer Mobilität durch lange Netz-und Schweißkabel eignet sich diese überragende Schweißmaschine sowohl für Anwendungen vor Ort als auch außerhalb. Durch die automatische Eingangsspannungsregelung kann das Gerät mit einer beliebigen 3-phasigen Spannung zwischen 230V und 480V oder 1-phasig mit 230V betrieben werden. Eigenschaften • Extrem vorteilhaftes Leistungsgewicht durch hochkompakte Abmessungen Hohe Lebensdauer auch in anspruchsvollsten Umgebungen durch robustes Gehäuse aus Verbundmaterial • Höchste Eingangsspannungstoleranz sowie Möglichkeit zum Ein-oder Dreiphasenbetrieb mit bis zu 100m Kabellänge • Hohe Präzision und verringerte Stillstandzeiten durch schnelles Einrichten über eine einfach abzulesende Anzeige • Im 2-Stromwert-Modus kann zwischen zwei Schweißströmen umgeschaltet werden und somit Wärmeeinbringung und Schweißbad kontrolliert werden. Der Hintergrundstrom wird als Prozentwert des Schweißstroms eingestellt und ändert sich entsprechend. • Verfügbar als ungepulsteund gepulste Ausführung für Anwendungen mit Dünnblechen • Modulares System mit werkzeuglosen Verbindungen zu Wasserkühler und Wagen • Konzipiert für Anwendungen unter extremen Einsatzbedingungen, wie etwa Umgebungstemperaturen bis zu +55°C Branchen • Tiefbau • Industrielle und allgemeine Fertigung • Rohrleitungsbau • Schiffs- und Offshore-Werften • Bergbau • Weiterverarbeitung • Reparatur und Wartung • Stahlhersteller
Weitere Informationen:
Modell:
Renegade ET 300i
Primärspannung, 1-phasig:
230 VAC +/- 10 %, 50/60 Hz
Primärspannung, 3-phasig:
230-480 VAC +/- 10 %, 50/60 Hz
Sicherung (träge):
16 A bei 400 V
Energiesparmodus:
88 W bei 400 V
Maximaler Schweißstrom:
300 A (200 A bei einphasigen Betrieb)
Leistungsfaktor bei Maximalstrom:
0,96
Wirkungsgrad bei Maximalstrom (E-Hand/WIG):
88 % / 84 %
Leerlaufspannung mit/ohne Spannungsregler:
33 V/48 V
E-Hand-Schweißleistung 40 % Einschaltdauer 60 % Einschaltdauer 100 % Einschaltdauer:
300A/32,0V 250A/30,0V 200A/28,0V
WIG-Schweißleistung 40 % Einschaltdauer 60 % Einschaltdauer 100 % Einschaltdauer:
300A/22,0V 250A/230,0V 200A/18,0V
Strombereich:
5-300 A (WIG und E-Hand)
Gehäuseschutzart:
IP23S
Konformität:
CE
Netzkabel:
3 m, 4 x 2,5 mm² (4 x 4 mm² bei 230 V)
Netzstecker:
CEE 16 A
Abmessungen:
460 x 200 x 320 mm
Gewicht mit/ohne Kühler:
26,9 kg / 16,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.379,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.483,65*
€ 5.335,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.466,39*
€ 5.315,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.399,64*
€ 5.235,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.379,72*
€ 5.211,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.