Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESAB MIG/MAG-Schweißanlage Fabricator EM 401i wassergekühlt (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESAB ESAB MIG/MAG-Schweißanlage Fabricator EM 401i wassergekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB MIG/MAG-Schweißanlage Fabricator EM 401i wassergekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB MIG/MAG-Schweißanlage Fabricator EM 401i wassergekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB MIG/MAG-Schweißanlage Fabricator EM 401i wassergekühlt (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-8478789
Hersteller:
     ESAB
Herst.-Nr.:
     0446400883
EAN/GTIN:
     7322376245834
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät esab

ESAB MIG/MAG-Schweißanlage Fabricator EM 401i wassergekühlt (Schweißgerät)

Weitere Informationen:
Modell:
Fabricator EM 401i mit integriertem Kühlaggregat
Netzspannung:
380-415 V, 3-phasig, ± 10 %, 50/60 Hz
Schweißstrom, MIG/MAG:
400 A bei 60%, 310 A bei 100 %
Schweißstrom, E-HAND:
400 A bei 60%, 310 A bei 100 %
Einstellbereich MIG/MAG:
30 A/15,5 V bis 400 A/34 V
Einstellbereich E-HAND:
30 A/21,2 V bis 400 A/36 V
Drahtabmessungen:
0.8 - 1.2 mm
Wirkungsgrad bei Maximalstrom:
0,86
Leistungsfaktor bei Maximalstrom:
0.91
Netzkabel Ø mm2:
4 x 6
Betriebstemperatur:
-10 bis +40 °C
Abmessungen, L x B x H:
1035 x 500 x 1015 mm
Gewicht:
111.5 Kg
Gehäuseschutzart:
IP23
Anwendungsklasse:
S
Isolationsklasse:
H
Prüfzeichen:
CE, EAC
Weitere Suchbegriffe: mag-schweißgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.486,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.567,99*
€ 3.055,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.557,20*
€ 3.043,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.509,96*
€ 2.986,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.486,03*
€ 2.958,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.