Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Panik-Schließplatte für Secury 19 1-flg. Salamander BluEvolution 82 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GU GRETSCH-UNITAS Panik-Schließplatte für Secury 19 1-flg. Salamander BluEvolution 82 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-8467827
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-34552-5J-0-8
EAN/GTIN:
     4015596256942
Suchbegriffe:
Gastronomie-Salamander
Gratinier-Gerät
Gratiniergerät
Grill-Salamander

GU GRETSCH-UNITAS Panik-Schließplatte für Secury 19 1-flg. Salamander BluEvolution 82 Edelstahl

Secury Mittelschließblech Kunststoffprofile für Falle bei Panikverriegelungen


Weitere Informationen:
Beschreibung:
Zusatzschließblech für Zusatzfallenriegel Secury Serie 19
System:
Secury-Panik
Rahmenausführung:
Kunststoffsystem
Profilsystem:
Salamander bluEvolution 82
Oberfläche:
Edelstahl matt
Nutlage:
12mm
AT-Stück:
nein
Stulp:
U 35x6mm
Länge:
120mm
Richtung:
Links/Rechts verwendbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,42*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.