Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle LR608-2RSR-HLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Laufrolle LR608-2RSR-HLC
Artikeldetailsicht INA INA Laufrolle LR608-2RSR-HLC
Artikel-Nr.:
     223-8458224
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     058441905-0000
EAN/GTIN:
     4047643199469
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Zapfenlaufrollen

INA Laufrolle LR608-2RSR-HLC

Laufrolle LR6..-2RSR, 1-reihig ohne Kunststoffmantel
Weitere Informationen:
Masse:
0,016 kg
Außendurchmesser [D]:
24 mm
Bohrungsdurchmesser [d]:
8 mm
Höhe [C]:
7 mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r w]:
2950 N
Statische Tragzahl, radial [C 0r w]:
1280 N
Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung [n D G]:
19000 1/min
Weitere Suchbegriffe: profillaufrollen ina, zapfenlaufrollen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
36
1
€ 8,50*
ab € 5,95*
€ 8,61*
7 Tage
107
2
€ 4,90*
ab € 8,37*
€ 11,97*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 8,50*
€ 12,18*
2 Tage
40
1
€ 7,90*
ab € 9,96*
€ 14,28*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,24*
€ 14,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.