Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Gr. 39 - extra extra breite Weite


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Gr. 39 - extra extra breite Weite
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Gr. 39 - extra extra breite Weite
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Gr. 39 - extra extra breite Weite
Artikel-Nr.:
     223-8441352
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044348275580

STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Gr. 39 - extra extra breite Weite

EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI - GORE-TEX Membran - Geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder - Feuerfestes NOMEX® Garn - Geschlossene Lasche - Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz - Gut sichtbare Sicherheitsreflektoren - Funktionelle Anziehhilfe - Mittelschnürung mit Klemmhaken - Fersenbeuge für besseres Knickverhalten - Seitlicher Reißverschluss - Stahl-Zehenschutzkappe - Durchtrittsichere Stahlzwischensohle - Echtleder-Brandsohle - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - SECURA VARIO® Fersendämpfung - Laufsohle Perbunan Alpine ESD


Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Größe:
39
Weite:
XXB (extra breit)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,55*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 350,94*
€ 417,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 313,36*
€ 372,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 305,55*
€ 363,60
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.