Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESAB MIG/MAG-Schweißanlage Rebel EMP 235ic Multiprozess inkl. 3m Schweißbrenner (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESAB ESAB MIG/MAG-Schweißanlage Rebel EMP 235ic Multiprozess inkl. 3m Schweißbrenner (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB MIG/MAG-Schweißanlage Rebel EMP 235ic Multiprozess inkl. 3m Schweißbrenner (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB MIG/MAG-Schweißanlage Rebel EMP 235ic Multiprozess inkl. 3m Schweißbrenner (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-8435771
Hersteller:
     ESAB
Herst.-Nr.:
     0700300989
EAN/GTIN:
     7330725055768
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
MIG/MAG-Brenner

ESAB MIG/MAG-Schweißanlage Rebel EMP 235ic Multiprozess inkl. 3m Schweißbrenner (Schweißgerät)

EMP 235ic –die nächste Serie von Rebel-Schweißmaschinen, die ECHTE Multiprozessleistung in einem tragbaren/mobilen Paket bietet. Wenn es um häufig wechselnde Arbeitsorte und schnelle Ausführung von Arbeiten geht, ist die Rebel235ic unschlagbar. Sie ist die mobilste Schweißmaschine ihrer Klasse und verfügt über eine Leistung und Performance, mit der sich selbst die anspruchsvollsten Arbeiten bewältigen lassen.

• Echte Multiprozessfähigkeit –ausgezeichnete Performance bei MIG/MAG, WIG und E-HAND.

• Über das außerordentlich anwenderfreundliche und mehrsprachige TFT-Display sind Ersatzteillisten und Leitfäden der Schweißparameter für alle Prozesse aufrufbar.

• Unschlagbare Mobilität –mit ihren nur 28,6kg Gewicht verfügt die EMP 235ic über eine Mehrspannungsfunktion und ein 4-Griff-Gehäusedesign.

• Hohe Leistungsfähigkeit –Verwendbarkeit aller Drähte von 0,6bis 1,0mm sowie von Fülldrähten bis zu 1,2mm auf 200-und 300-mm-Spulen.

• Volle E-Hand-Performance mit Elektroden bis zu 4mm und hervorragende Lift-WIG-Performance mit Einstellbarkeit von Gasvor-und nachströmung und Schweißstromanstieg/-abfall.

• sMIG-Technologie –die innovative „smart-MIG“-Funktion zur dynamischen Überwachung der Lichtbogeneigenschaften passt sich an die Technik des Schweißers an, um einen gleichmäßigen und stabilen Lichtbogen zu erzeugen. Einfach Drahtdurchmesser, Werkstoff und Blechstärke einstellen, und schon kann mit dem Schweißen begonnen werden.

• Die zwei Gaseinlässe –einer für MIG/MAG und einer für WIG –können beide gleichzeitig angeschlossen werden. Das in der Vorderseite der Maschine integrierte Magnetventil im WIG-Gasanschluss macht ein manuelles Ventil am WIG-Brenner überflüssig.

• Fahrzeugbau

• Agrartechnik

• Tiefbau

• Industrielle und allgemeine Fertigung

• Reparatur und Wartung

• HVAC

• GMAW (MIG/MAG-Schweißen)

• FCAW (Flux Core - Fülldraht)

• SMAW/MMA (Elektroden-Handschweißen)

• GTAW-DC (WIG DC)

Stromquelle mit 3 m Netzkabel und Stecker, 3 m MXL™ 270 Brenner, 3 m Schweiß- und Rückleiterkabelset, 4,5 m Gasschlauch mit Schnellkupplung, Vorschubrollen und Kontaktdüsen.

Weitere Informationen:
Modell:
Rebel EMP 235iC
Netzspannung:
120/230 VAC
Bereich der Netzspannung:
90 - 270 VAC
Phasenanzahl:
1
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Netzstecker:
230 V, Schuko 16 A Stecker
Netzkabel:
3 m 3x2,5 mm2 H07RN-F
Maximaler Ausgangsstrom:
250 A
Zulässige Belastung MIG/MAG (230V) 25% Einschaltdauer 40% Einschaltdauer 60% Einschaltdauer:
230A/25,5V 195A/23,8V 170A/22,5V
Zulässige Belastung E-Hand (230V) 25% Einschaltdauer 60% Einschaltdauer:
210A/28,4V 150A/26V
Zulässige Belastung WIG (230V) 40% Einschaltdauer 60% Einschaltdauer:
235A/19,4V 200A/18V
Schweißspannungsbereich MIG/MAG:
14,8-26V
Drahtvorschubgeschwindigkeitsbereich:
2,0-17,8m/min
Drahtdurchmesserbereich Baustahl Edelstahl Fülldrähte Aluminium:
0,6-1,0mm 0,8-1,0mm 0,8-1,2mm 0,8-1,2mm
Drahtspulengröße:
100mm, 200mm, 300mm
Zulassungen:
CE: IEC/EN 60974-1, 5, 7, 10, 12 und 13. RoHS
Schutzart:
IP23S
Abmessungen der Stromquelle, L x B x H:
686x292x495mm
Gewicht der Stromquelle:
28,6kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.622,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.717,58*
€ 3.233,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.691,84*
€ 3.203,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.640,37*
€ 3.142,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.623,21*
€ 3.121,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.622,20*
€ 3.120,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.