Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KÜBLER Hose Pro BODYFORCE anthrazit/schwarz Gr.54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hose Pro, anthrazit/schwarz, Gr.54 BODYFORCE
Hose Pro, anthrazit/schwarz, Gr.54 BODYFORCE
Hose Pro, anthrazit/schwarz, Gr.54 BODYFORCE
Artikel-Nr.:
     223-8425023
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     21255302-9799-54
EAN/GTIN:
     4053813489117
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

KÜBLER Hose Pro BODYFORCE anthrazit/schwarz Gr.54

Bundhose 2125

Ausführung:
• Diverse Kontrast-Elemente, sowie Reflex-Elemente
• Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
• Zwei Seitentaschen mit großem Eingriff
• Zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klette
• Rechte ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche
• Linke Schenkeltasche mit Patte und Klette und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA®
• Von oben befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA® mit Reißverschluss und nach innen gedrehter Spirale sowie Zippergarage
• FlexZone: elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich für optimale Bewegungsfreiheit
• Schlitz mit Reißverschluss
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung
• Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik
• Ergonomisch geformte, griffige Zipper
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Knietaschen aus CORDURA®
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
anthrazit-schwarz
Neu-Kennzeichen:
Neu
WGNr.:
411A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 6,50*
ab € 60,42*
€ 67,77*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 60,93*
€ 68,27*
23 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 77,57*
€ 86,46*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 80,98*
€ 89,89*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 63,88*
Ähnlich
k.A.
ab € 63,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.