Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEF Elektrodenhalterkabel H01N2-D, 5m lang komplett montiert mit Stecker und Elektrodenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RIEF RIEF Elektrodenhalterkabel H01N2-D, 5m lang komplett montiert mit Stecker und Elektrodenhalter Schweißkabel komplett montiert mit Stecker und Elektrodenhalter
Artikeldetailsicht RIEF RIEF Elektrodenhalterkabel H01N2-D, 5m lang komplett montiert mit Stecker und Elektrodenhalter Schweißkabel komplett montiert mit Stecker und Elektrodenhalter
Artikel-Nr.:
     223-8423144
Hersteller:
     RIEF
Herst.-Nr.:
     58611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert

RIEF Elektrodenhalterkabel H01N2-D, 5m lang komplett montiert mit Stecker und Elektrodenhalter

Elektrodenhalterkabel, H01N2-D, 5 m lang, komplett montiert mit Stecker und Elektrodenhalter 200 A, 25 mm², 10-25mm², 9 mm

Weitere Informationen:
Kabelquerschnitt [mm²]:
25
Länge [m]:
5,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.