Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEF Elektrodenhalterkabel 50mm²,SK50,600A,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RIEF RIEF Elektrodenhalterkabel 50mm²,SK50,600A,5m
Artikeldetailsicht RIEF RIEF Elektrodenhalterkabel 50mm²,SK50,600A,5m
Artikel-Nr.:
     223-8423140
Hersteller:
     RIEF
Herst.-Nr.:
     58631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel

RIEF Elektrodenhalterkabel 50mm²,SK50,600A,5m

Elektrodenhalterkabel, H01N2-D, 5 m lang, komplett montiert mit RIMAG-Stecker und Elektrodenhalter 600 A, 50 mm², 35-50 mm², 13 mm

Weitere Informationen:
Kabelquerschnitt [mm²]:
50
Länge [m]:
5,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.