Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESAB Fülldraht Elektrode OK Tubrod 15.13 1,2mm (Spule 16 Kg)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Fülldraht Elektrode OK Tubrod 15.13 1,2mm (Spule 16 Kg)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Fülldraht Elektrode OK Tubrod 15.13 1,2mm (Spule 16 Kg)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Fülldraht Elektrode OK Tubrod 15.13 1,2mm (Spule 16 Kg)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Fülldraht Elektrode OK Tubrod 15.13 1,2mm (Spule 16 Kg)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Fülldraht Elektrode OK Tubrod 15.13 1,2mm (Spule 16 Kg)
Artikel-Nr.:
     223-8416975
Hersteller:
     ESAB
Herst.-Nr.:
     1513127730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fülldraht
Fülldrahtelektrode
Fülldrahtspule
Massivdrahtelektrode

ESAB Fülldraht Elektrode OK Tubrod 15.13 1,2mm (Spule 16 Kg)

Rutilfülldraht für alle Positionen mit schnell erstarrender Schlacke. Sehr spritzerarmer, ruhiger Schweißprozess durch stete Sprühlichtbogenausbildung in einem breiten Parameterbereich. Bei 200 A / 26 V sind Schweißungen in allen Positionen ohne Parameterveränderung möglich (1,2 mm). Bis zu doppelt so hohe Schweißgeschwindigkeiten gegenüber Massivdraht ergeben sich in Position PF. Wurzelschweißungen lassen sich in Verbindung mit keramischer Badsicherung durchführen. Empfohlene Schutzgase: M21, C1 Für Werkstoffe wie S235 / P235 - S460 / P460 u. ä.


Weitere Informationen:
Gewicht:
16 kg
Abmessung:
1,2 mm
Füllung:
Rutil
EN ISO 17632-A:
T 42 3 P C1 1 H5/T 46 4 P M21 1 H5
Norm SFA/AWS A5.20:
E71T-1C H4/E71T-1M H8
Grundwerkstoff:
P235 / S235 - P460 / S460 u. ä.
Leg. Typ:
Unlegiert
Schweißstrom:
=+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 8.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Kilogramm
€ 12,38*
€ 14,73
pro Kilogramm
ab 32 Kilogramm
€ 12,22*
€ 14,54
pro Kilogramm
ab 80 Kilogramm
€ 11,59*
€ 13,79
pro Kilogramm
ab 160 Kilogramm
€ 10,69*
€ 12,72
pro Kilogramm
ab 8000 Kilogramm
€ 10,13*
€ 12,05
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.