Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNORRER SC Profi Formiergas Set ≤-4", Rohr an Rohr Nr. 1100215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SCHNORRER SC Profi Formiergas Set ≤-4", Rohr an Rohr Nr. 1100215 SC Profi Set 3/4 - 4“ Rohr zu Rohr
Artikeldetailsicht SCHNORRER SC Profi Formiergas Set ≤-4", Rohr an Rohr Nr. 1100215 SC Profi Set 3/4 - 4“ Rohr zu Rohr
Artikel-Nr.:
     223-8416511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1100215
EAN/GTIN:
     4068514309459
Suchbegriffe:
Formiergassystem

SCHNORRER SC Profi Formiergas Set ≤-4", Rohr an Rohr Nr. 1100215

SC Profi 24 bis 176 mm, starre und biegsame Verbindungen, Formiergasschlauch komplett mit Kupplungen. 10 Meter isoliertes Edelstahlzugseil mit Karabinerhaken, Gasmengenmessrohr und Alu-Klebeband.

Insgesamt enthält das Set 23 Teile und wird in einer Raaco Werkzeugbox geliefert.


- 1 SC Profi Single 24 / 12
- 1 SC Profi Single 30 / 25
- 1 SC Profi Single 45
- 1 SC Profi Single 57 Ein- und Ausgang
- 1 SC Profi Single 70 Ein- und Ausgang
- 1 SC Profi Single 82 Ein- und Ausgang
- 1 SC Profi Single 95 Ein- und Ausgang
- 1 SC Profi Single 117 Ein- und Ausgang
- 1 SC Profi Single 145 Ein- und Ausgang
- 1 SC Profi Single 176 Ein- und Ausgang
- 1 flex Verbindung 120 mm M10
- 1 flex Verbindung 150 mm M10
- 1 starre Verbindung 120 mm M10
- 1 starre Verbindung 150 mm M10
- 1 Gasmess-Rohr
- 1 Rectusnippel mit Schlauch
- 1 Schnellkupplung für Manometer 1/4“ R
- 8,0 m Formiergasschlauch mit Kupplungen
- 1 Zugseil 10 m isoliert mit Karabinerhaken
- 1 Alu-Tape 25 mm x 50 m
- 1 Koffer Raaco Compact 37

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.311,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.311,44*
€ 1.560,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.303,76*
€ 1.551,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.276,19*
€ 1.518,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,09*
€ 1.498,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.251,09*
€ 1.488,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.