Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESAB Elektroden-Schweißgerät Rogue ES 150i inkl. Elektrodenhalter u. Massekabel (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Elektroden-Schweißgerät Rogue ES 150i inkl. Elektrodenhalter u. Massekabel (Schweißgerät) ESAB Elektrodenschweißgerät Rogue ES 150i max. 150 A, inkl. Elektrodenhalter u. Massekabel
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Elektroden-Schweißgerät Rogue ES 150i inkl. Elektrodenhalter u. Massekabel (Schweißgerät) ESAB Elektrodenschweißgerät Rogue ES 150i max. 150 A, inkl. Elektrodenhalter u. Massekabel
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Elektroden-Schweißgerät Rogue ES 150i inkl. Elektrodenhalter u. Massekabel (Schweißgerät) ESAB Elektrodenschweißgerät Rogue ES 150i max. 150 A, inkl. Elektrodenhalter u. Massekabel
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Elektroden-Schweißgerät Rogue ES 150i inkl. Elektrodenhalter u. Massekabel (Schweißgerät) ESAB Elektrodenschweißgerät Rogue ES 150i max. 150 A, inkl. Elektrodenhalter u. Massekabel
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Elektroden-Schweißgerät Rogue ES 150i inkl. Elektrodenhalter u. Massekabel (Schweißgerät) ESAB Elektrodenschweißgerät Rogue ES 150i max. 150 A, inkl. Elektrodenhalter u. Massekabel
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Elektroden-Schweißgerät Rogue ES 150i inkl. Elektrodenhalter u. Massekabel (Schweißgerät) ESAB Elektrodenschweißgerät Rogue ES 150i max. 150 A, inkl. Elektrodenhalter u. Massekabel
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Elektroden-Schweißgerät Rogue ES 150i inkl. Elektrodenhalter u. Massekabel (Schweißgerät) ESAB Elektrodenschweißgerät Rogue ES 150i max. 150 A, inkl. Elektrodenhalter u. Massekabel
Artikel-Nr.:
     223-8411823
Hersteller:
     ESAB
Herst.-Nr.:
     0700500076
EAN/GTIN:
     7330725066047
Suchbegriffe:
Elektrodenhalter
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät

ESAB Elektroden-Schweißgerät Rogue ES 150i inkl. Elektrodenhalter u. Massekabel (Schweißgerät)

Die Rogue ist eine robuste und widerstandsfähige Stromquelle für professionelle Schweißer. Durch Einsatz der neuesten Hochleistungselektronik und einer digitalen Steuerung bietet diese Maschine eine hochmoderne Schweißperformance und Zuverlässigkeit sowie einen präzisen konsistenten Lichtbogen.

Die Rogue bietet einen gleichmäßigen Lichtbogen, mitder Sie eine Vielzahl von Metallen, wie etwa legierten und unlegierten Stahl, Edelstahl und Gusseisen schweißen können. Die Arc-Force-und Hot-Start-Einstellungen helfen dem Schweißer, genau den richtigen Lichtbogen für seine Anwendung zu finden. Der digitale Mikroprozessor steuert präzise alle Funktionen und bietet im gesamten Schweißstrombereich der Maschine eine erstklassige Schweißperformance. Die Roguekann mit Elektroden mit bis zu 4,0mm Øverwendet werden.

Die Startfunktion „Lift-TIG“ der Rogue vereinfacht das WIG-Schweißen. Rüsten Sie die Stromquelle mit dem optionalen WIG-Brenner mit eingebautem Gasventil und Regler und der Gasflasche aus und Sie haben alles was Sie benötigen, um Baustahl oder Edelstahl mit oder ohne Schweißzusätze zu schweißen.

  • Überragende Lichtbogeneigenschaften–gleichmäßige, stabile Performance
  • Generatortauglich–geeignet für den Anschluss an Generatoren (empfohlen: 7kW)
  • Einfache Bedienung–Sie stellen den Schweißstrom ein und erhalten exzellente Ergebnisse
  • Praktisches Design–komfortables Tragen der Stromquelle an praktisch jeden Arbeitsort
  • Robustes Design–IP23S-Gehäuse für Anwendungen in Produktionsstätten und Außenbereichen
  • Industrielle und allgemeine Fertigung
  • Reparatur und Wartung
  • Agrartechnik
  • Tiefbau

Rogue bricht alle Regeln und bietet Schweißanfängern erstklassiges Zubehör und alles, was Sie brauchen, um mit dem Schweißen zu beginnen – direkt aus der Verpackung. Die Leistung des Rogue kann sich sogar mit doppelt so teuren Geräten messen. Die Power Factor Control (PFC)-Technologie ermöglicht einen hocheffizienten und gleichmäßigen Lichtbogen, der resistent gegen Stromschwankungen ist. Er ist ideal für Netz- und Generatorstrom und liefert eine Einschaltdauer von bis zu 25 % bei 200 A. Mit Rogue brechen Sie mit Konventionen. 

Kein anderes Gerät in diesem Preissegment kommt an die Stärke des Rogue heran. Sein robustes und steifes Gehäuse aus Glasfaserkunststoff ist so konstruiert, dass es sowohl in der Werkstatt als auch vor Ort jedem Aufprall standhält. Wie jede ESAB-Maschine wird auch Rogue mit unserer branchenführenden 3-Jahres- geliefert, die für unschlagbare Sicherheit sorgt. Verabschieden Sie sich von billig konstruierten Schweißgeräten und begrüßen Sie die Stärke und Zähigkeit von Rogue. 

Das kompakte und leichte Design des Rogue macht es einfach, ihn von einem Einsatz zum nächsten zu tragen – mit einem Gewicht von 6,8 Kilo oder 8,4 Kilo. (je nach Modell), mit stabilen Griffen und einem Schultergurt. Dank der stabilen Lichtbogenleistung können Sie lange Verlängerungskabel verwenden, um selbst an den entlegensten Orten zu arbeiten, ohne dass die Schweißqualität beeinträchtigt wird. Mit seinem robusten und wetterfesten Gehäuse und der Schutzart IP23S ist Rogue der Inbegriff eines tragbaren Kraftpakets.

Ganz gleich, wo Sie arbeiten, Rogue ist einfach zu bedienen. Es wurde sogar in Labors auf der ganzen Welt getestet, um sicherzustellen, dass es den globalen Leistungs- und Benutzerfreundlichkeitsstandards gerecht wird. Es verfügt über eine große Digitalanzeige, die aus einer Entfernung von bis zu 25 Metern gut ablesbar ist. Mit der optionalen Fernbedienung können Sie sogar die aktuellen Einstellungen anpassen, ohne zum Gerät zurückkehren zu müssen. Außerdem können Sie die Maschine einfach über den WIG-Brenner, das Fußpedal oder den Handregler steuern. 

Weitere Informationen:
Modell:
Rogue ES 150i
Primärspannung, 1-phasig:
230 VAC ±15 %, 1-phasig, 50/60 Hz
Max. Schweißstrom:
150 A
Nennscheinleistung in kVA:
6,9 kVA
Energiesparmodus:
50 W
Leerlaufspannung:
63 V DC
E-Hand-Schweißleistung bei 20% Einschaltdauer:
-
E-Hand-Schweißleistung bei 25% Einschaltdauer:
150 A/26,0 V
E-Hand-Schweißleistung bei 60% Einschaltdauer:
97 A/23,9 V
E-Hand-Schweißleistung bei 100% Einschaltdauer:
75 A/23,0 V
WIG-Schweißleistung bei 25% Einschaltdauer:
150 A/16,0 V
WIG-Schweißleistung bei 60% Einschaltdauer:
97 A/13,9 V
WIG-Schweißleistung bei 100% Einschaltdauer:
75 A/13,0 V
Strombereich:
10-150 A
Betriebstemperatur:
von -10 bis +40 °C
Gehäuseschutzart:
IP23S
Konformität:
CE
Abmessungen:
403 x 153 x 264 mm
Gewicht:
6,8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,50*
€ 401,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,44*
€ 393,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,27*
€ 371,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,59*
€ 349,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,03*
€ 335,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.