Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX Atemschutzmaske FFP2 NR D mit Ausatemventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Atemschutzmaske FFP2 NR D mit Ausatemventil
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Atemschutzmaske FFP2 NR D mit Ausatemventil
Artikel-Nr.:
     223-8408711
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029201127558
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung

ASATEX Atemschutzmaske FFP2 NR D mit Ausatemventil

Die ASATEX Atemschutzmaske FFP2 NR D mit Ausatemventil ist eine hochwertige Atemschutzmaske, die den Anforderungen der Filterklasse FFP2 entspricht.

 

Filterleistung: Die ASATEX Atemschutzmaske FFP2 NR D bietet eine effektive Filterleistung gemäß der FFP2-Klassifizierung. Sie filtert mindestens 94% der schädlichen Partikel in der Luft, einschließlich feiner Staubpartikel, Aerosole und bestimmter Viren.

Ausatemventil: Die Maske verfügt über ein Ausatemventil, das den Atemkomfort verbessert. Das Ventil ermöglicht ein einfacheres Ausatmen, indem es den Luftstrom reduziert und Feuchtigkeit und Wärme aus der Maske ableitet. Dadurch wird das Beschlagen der Brille verringert und das Tragen über längere Zeiträume angenehmer.

Komfortable Passform: Die Atemschutzmaske ist anatomisch geformt und bietet eine gute Passform für verschiedene Gesichtsformen. Sie ist mit elastischen Bändern ausgestattet, die ein einfaches Anpassen und sicheres Befestigen ermöglichen. Dadurch bleibt die Maske während des Tragens sicher an Ort und Stelle.

Hochwertige Materialien: Die Maske besteht aus hochwertigen Materialien, die sowohl eine gute Filterleistung als auch eine angenehme Trageerfahrung gewährleisten. Das äußere Material ist strapazierfähig und schützt die Filtereffizienz. Das innere Material ist weich und hautfreundlich, um Reizungen oder Unbehagen zu minimieren.

Einwegdesign: Die ASATEX Atemschutzmaske FFP2 NR D ist als Einwegmaske konzipiert. Dies ermöglicht eine hygienische Anwendung, da die Maske nach dem Gebrauch entsorgt wird. Einwegmasken bieten den Vorteil, dass sie keine zusätzliche Reinigung oder Wartung erfordern.

Vielseitige Anwendung: Die Atemschutzmaske eignet sich für verschiedene Arbeitsbereiche und Situationen, in denen ein Schutz vor gesundheitsschädlichen Partikeln erforderlich ist. Dazu gehören beispielsweise Baustellen, Laboratorien, die Landwirtschaft, aber auch der private Gebrauch bei staubigen oder kontaminierten Umgebungen

 

Die Feinstaubmaske FFP2 ist ein sehr leichter (10g je Maske) und zuverlässiger Schutz gegen Feinstaub. Der optimale Tragekomfort dieser Masken, sowie der Gummizug und die biegsamen Nasenbügel ermöglichen ein angenehmes Arbeiten und sind bestens für Schleifarbeiten in der Lackier- oder Tischlerwerkstatt geeignet. Feinstaubmaske FFP2 wurde nach der europäischen Norm EN149:2001 geprüft und erfüllt die Anforderungen der Kategorie FFP2 NR D. Diese Produkte schützen den Träger nicht vor Gasen, Dämpfen und Lösemitteln bei Farbspritzarbeiten. Feinstaubmaske FFP2 mit Ausatemventil gegen gesundheitsschädlichen Feinstaub der Partikelfilterklasse 2 / EN 149 : 2001 FFP2 + A1:2009 Nur zur Benutzung gegen feste Aerosole von mindergiftigem und krebserzeugendem Staub und Rauch

Weitere Informationen:
Filterklasse:
FFP2
Inhalt:
15 Stück
Herstellerartikelnummer:
FMP2
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
105
15
€ 8,50*
ab € 0,26*
€ 0,39*
2 Tage
10635
135
Frei Haus
ab € 0,4258*
€ 0,576*
15 Tage
nicht lagernd
240
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,58*
2 Tage
10635
15
€ 6,95*
ab € 0,4242*
€ 0,6242*
6 Tage
10485
15
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 5,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.