Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Lastabtragungsklötze 60 x 40 x 3 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Lastabtragungsklötze 60 x 40 x 3 rot
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Lastabtragungsklötze 60 x 40 x 3 rot
Artikel-Nr.:
     223-8404207
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     218091
EAN/GTIN:
     4048436218091
Suchbegriffe:
Verglasungsklötze
topform verglasungsklötze

TOPFORM Lastabtragungsklötze 60 x 40 x 3 rot

TOPFORM Lastabtragungsklötze sind aus hochwertigem Polypropylen und in verschiedenen Farben erhältlich. Dabei symbolisieren die unterschiedlichen Farben die unterschiedliche Stärke der Klötze.

Eigenschaften

  • hohe Tragfähigkeit bis 2000kg
  • rutschfest durch Querrillen
  • beständig gegen Chemikalien
  • alterungsbeständig und temperaturbeständig

Anwendung

  • Lastabtragung

Weitere Informationen:
Abmessung:
60x40x3 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
rot
Höhe:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0584*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.