Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÖHLER WELDING WIG-Schweißdraht DMO-IG (Schweißdraht)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BÖHLER WELDING BÖHLER WELDING WIG-Schweißdraht DMO-IG (Schweißdraht)
Artikeldetailsicht BÖHLER WELDING BÖHLER WELDING WIG-Schweißdraht DMO-IG (Schweißdraht)
Artikel-Nr.:
     223-8401170
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     35066
EAN/GTIN:
     4038588350664
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

BÖHLER WELDING WIG-Schweißdraht DMO-IG (Schweißdraht)

WIG Stäbe mittellegiert, warmfest BÖHLER DMO-IG

BÖHLER DMO-IG 2,4 x 1000 mm Karton / Carton 20 kg

WIG-Stab/-draht für das Schweißen von niedriglegierten und warmfesten Stählen. Zu den Anwendungsbereichen gehören neben Kessel-, Druckbehälter-, Tank- und Pipelinebau auch der Kran- und Stahlbau. Zugelassen im Langzeitbereich für Betriebstemperaturen bis 550°C.
Weitere Informationen:
Abmessung:
2,4 x 1000 mm
Lieferform:
Rohr
Normbezeichnung:
W 2Mo / W MoSi
AWS-Bezeichnung:
ER70S-A1 (ER80S-G)
Legierungstyp::
mittellegiert, warmfest
Schweißpositionen:
PA,PB,PC,PD,PE,PF
Umhüllungstyp:
WIG-Stab / -Draht
KG /Schachtel:
5
KG/ Karton:
20
Zulassungen:
TÜV (00020), KTA 1408.1 (8066.), DB (42.132.70), BV (UP), DNV GL, CRS, NAKS, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 2.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 15,65*
€ 18,62
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 15,31*
€ 18,22
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 14,74*
€ 17,54
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 14,14*
€ 16,83
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 12,02*
€ 14,30
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.