Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARRIS Druckminderer mit Absperrventil, 0-10/230 bar Nr. 842H2, Wasserstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HARRIS HARRIS Druckminderer mit Absperrventil, 0-10/230 bar Nr. 842H2, Wasserstoff
Artikeldetailsicht HARRIS HARRIS Druckminderer mit Absperrventil, 0-10/230 bar Nr. 842H2, Wasserstoff
Artikel-Nr.:
     223-8399130
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     842H2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil

HARRIS Druckminderer mit Absperrventil, 0-10/230 bar Nr. 842H2, Wasserstoff

Flaschendruckminderer 230 bar, mit Absperrventil, Modell 842 • Maximaler Eingangsdruck 230 bar • Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit • Mit oder ohne Absperrventil • Sicherheitsmanometer mit Druck- oder Durchflussmengenanzeige (bar/psi oder L/M) • Betriebstemperatur: -20 +60°C • Leckrate max. 10 cm³/h gemäß ISO 9090 • Sicherheitsmanometer gemäß ISO 5171
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
842H2
Stufen:
einstufig
Gasart:
Wasserstoff
Max. Eingangsdruck:
230 bar
Max. Durchfluss (Luft):
155 m³/h
Ausgangsdruck:
0-10 bar
Messbereich Ausgangsdruck:
0-16 bar
Messbereich Eingangsdruck:
0-315 bar
Eingang:
W21,80x1/14"LH
Ausgang:
G3/8LH
Gewicht:
1,5 kg
Zertifizierungen:
EN ISO 2503
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.