Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTY Wolframelektrode, 2% Lanthan (blau) Typ WL20, Ø 1,6 x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LITTY LITTY Wolframelektrode, 2% Lanthan (blau) Typ WL20, Ø 1,6 x 175 mm
Artikeldetailsicht LITTY LITTY Wolframelektrode, 2% Lanthan (blau) Typ WL20, Ø 1,6 x 175 mm
Artikel-Nr.:
     223-8398762
Hersteller:
     LITTY
Herst.-Nr.:
     010916175
EAN/GTIN:
     4033164091610
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden blau
wolframelektroden
wolframelektrode 1,6x175mm

LITTY Wolframelektrode, 2% Lanthan (blau) Typ WL20, Ø 1,6 x 175 mm

WL 20 – blau
Unübertroffener Einsatz beim automatisierten Schweißen
Zusammensetzung: W + 2% Lanthan
Die Elektrode mit dem aktuell höchsten Lanthangehalt sorgt für unübertroffene Zündergebnisse
Der Hauptanwendungsbereich ist das automatisierte Schweißen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1,6 mm
Länge:
175 mm
Kennfarbe:
blau
Zusammensetzung:
W + 2% Lanthan
Kurzkennzeichen:
WL20
Ausführung:
lang / geschliffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.