Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORCH WIG-Schlauchpaket a-LTG 2600-UD 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schlauchpaket a-LTG 2600-UD 4m
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schlauchpaket a-LTG 2600-UD 4m
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schlauchpaket a-LTG 2600-UD 4m
Artikel-Nr.:
     223-8394436
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     513.7604.3
EAN/GTIN:
     4032083152792
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
WIG-Schlauchpaket

LORCH WIG-Schlauchpaket a-LTG 2600-UD 4m

WIG-Brenner a-LTG 2600-UD, 4m |

UpDown-Bedienung (UD)
Die volle Doppeldruck-Brenner Funktionalität bleibt erhalten. Mit UpDown-Taster zusätzliche Steuerung des Schweißstrom oder bei aktiviertem Tiptronic-Modus Steuerung der gespeicherten Jobs.

Doppeldrucktasten-Bedienung (DD)
Schweißstrom präzise „Ein-Aus“-Schalten und bei Bedarf Zweitstromfunktion aktivieren.

Ergonomie
Durch die spezielle Konstruktion des Brenners konnte der Abstand des Bedientasters zum Lichtbogen verkürzt werden. Der erhöhte Zweistromtaster stellt sicher, dass der Schweißstrom oder andere Parameter nicht versehentlich verändert werden. Erhältlich in 2 Größen.

Flexibilität
Für maximale Bewegungsfreiheit und Bedienkomfort sorgen das Kugelgelenk am Handgriff und das biegsame Leder-Flex-Schlauchpaket.

Stabilität
Der verkürzte Bedienabstand des Brenners und der dadurch optimierte Brennerschwerpunkt ermöglichen Ihnen eine sichere Handhabung sowie eine ruhige Führung des Lichtbogens.

Sicherheit
Durch den erhöhten Zweitstromtaster wird eine ungewollte Betätigung des UpDown-Tasters verhindert.

Variabel
Das zugehörige Schlauchpaket für den WIG-Brenner ist als 4m und 8m-Variante erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge (in m):
4
Kühlart:
Gas
Belastung DC/AC:
180/130
Einschaltdauer:
0,35
Elektrode Ø:
1,0-4,0
Griffschalengröße:
2
Kaltdrahtbrenner:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 189,99*
€ 232,31*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 190,92*
€ 232,32*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,31*
€ 276,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,01*
€ 274,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,84*
€ 237,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,99*
€ 226,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.