Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORCH WIG-Schweißgerät T 220 DC ControlPro gasgekühlt, ohne Zubehör (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät T 220 DC ControlPro gasgekühlt, ohne Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät T 220 DC ControlPro gasgekühlt, ohne Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät T 220 DC ControlPro gasgekühlt, ohne Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät T 220 DC ControlPro gasgekühlt, ohne Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät T 220 DC ControlPro gasgekühlt, ohne Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät T 220 DC ControlPro gasgekühlt, ohne Zubehör (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-8394321
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     251.5220.1
EAN/GTIN:
     4032083168533
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte

LORCH WIG-Schweißgerät T 220 DC ControlPro gasgekühlt, ohne Zubehör (Schweißgerät)

WIG-Schweißanlage T 220 DC ControlPro, 230 V / 220 A

Die T-Serie ist ein Kraftpaket im WIG-Schweißen. Sie ist ein Allrounder und überall zu Hause: in der Lebens­mittel- oder Chemie­industrie, im Rohrleitungs-, Maschinen- oder Metallbau genauso wie im Handwerk. Durch ihr geringes Gewicht ist sie besonders für den mobilen Einsatz auf Baustellen sowie bei Serviceaufträgen oder schwer zugäng­lichen Reparaturs­chweißungen geeignet.

Trotz des kompakten Gehäuses bietet sie außerdem eine hohe Funktions­vielfalt. Dank High-End-Technik, perfekter HF-Zündung und leistungs­starkem Fast-Pulsen im Dünn­blech-Bereich überzeugt die T-Serie mit optimaler Schweiß­performance. Mit der integrierten Kühl­geräte­anbindung für das WUK-Kühl­gerät (optional erhältlich) schweißen Sie mit ihr noch komfortabler – und das bei höheren Leistungen.

 

Die T-Serie bietet Ihnen maximale Flexibilität, da sie in allen Leistungs­ausführungen als DC- und AC/DC-Variante erhältlich ist. Sie kommt darüber hinaus mit einem in ihrer Leistungs­klasse unschlagbar niedrigen Eigen­gewicht von 12-16 kg daher. Zusätzlich ist die Anlage generator­tauglich und somit individuell einsetzbar. Zudem können Sie die T-Serie dank Plug-and-Play Anschluss für die Wasser­kühlung mit dem WUK-Brenner­kühl­gerät nachrüsten.

Erhöhte Schweiß­qualität dank MACS.

Das zusätzliche Sonder­verfahren Lorch MACS (Modulated­ACSystem) steigert die Schweiß­qualität durch eine gezielte Wärme­einbrin­gung. Besonders beim Verbinden von unter­schiedlichen Material­dicken sorgt MACS für heraus­ragende Ergeb­nisse.

Mobilität auf Montage.

Die T-Serie ist so kompakt, dass sie samt Ihrer WIG-Ausrüstung in den optionalen Montage-Trolley passt. Sicher verstaut ziehen Sie die Anlage inklusive Kabel, Werk­zeug, Helm und Hand­schuh einfach im Koffer hinter sich her.

Pulsen und Fast­pulsen bis 2 kHz.

Die integrierte Puls- und Fastpuls­funktion bis 2 kHz eignet sich besonders gut für die Bearbeitung von dünnen Schweiß­blechen. Sie ermöglicht eine herausragende Schmelz­bad­beherr­schung und garantiert Ihnen perfekte Ergebnisse – auch bei schwierigen Schweißaufgaben.

Energieeffizienz bei voller Leistung.

Die T-Serie von Lorch verfügt über modernste Leistungs­elektronik mit Stand-by-Funk­tionalität. So können Sie Ihre Kosten senken und gleichzeitig ein perfektes Schweiß­ergebnis erzielen.

Langlebigkeit

Mit kaum mehr als 13 kg ist die T-Serie perfekt für den mobilen Einsatz gerüstet. Der spezielle Crash-Schutz sichert das Gehäuse bei Stürzen bis 60 cm. Die serien­mäßige Schutz­abdeckung des Bedienfelds und der integrierte Staubfilter garantieren Robustheit und Langlebigkeit - auch im rauen Montage­einsatz.

Elektroden-Schweißen.

Die T-Serie ist auch für Elektro­den-Schweißen geeignet. Während des Schweißens greift die Arc-Force-Regelung, die für Licht­bogen­stabilität und einen perfekten Werk­stoff­übergang sorgt. Das Fest­kleben oder Ausglühen der Elektrode wird vom Anti-Stick System verhindert.

Weitere Informationen:
WIG-Schweißbereich (in A):
3-220
WIG-Stromeinstellung:
stufenlos
Elektroden-Schweißbereich (in A):
10-180
schweißbare Elektroden (mm):
1,5-4,0
ED 100% (in A) - DC:
160
ED 60% (in A) - DC:
180
ED bei max. Strom (in %) - DC:
40%
Netzspannung (in V):
230
Phasen (50/60Hz):
1~
Netzabsicherung (in A):
16
Netzstecker:
Schuko
Maße (LxBxH) (in mm):
483x185x325
Gewicht (in kg):
12,3
Norm:
EN 60974-01 / IP23S / F / CE, S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.687,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.779,82*
€ 3.307,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.762,48*
€ 3.287,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.711,99*
€ 3.227,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.687,56*
€ 3.198,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.