| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8390963 Herst.-Nr.: 140110R EAN/GTIN: 4039976022996 |
| |
|
| | |
| REMS Gewindeschneidöl Sanitol 5 l Kanister Gewindeschneidstoff Sanitol Produkteigenschaften: • Synthetisch, mineralölfrei, ethanolfrei • Vollständig wasserlöslich • Speziell für Trinkwasserleitungen, jedoch auch universell für alle Materialien geeignet • Besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung • Zur Auswaschkontrolle rot gefärbt • Hervorragender Korrosionsschutz • Viskosität bei –10°C: ≤ 250 mPa s (cP), pumpfähig bis –28°C • Auch als Kühlschmierstoff zum Sägen von Metallen geeignet Weitere Informationen: | | Gebinde: | Kanister | Inhalt: | 5 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 112,27* | € 132,71* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 111,11* | € 133,23* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 128,97* | € 151,63* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 137,31* | € 163,77* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 173,00* | € 203,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|