Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8388651 Herst.-Nr.: 42211182 EAN/GTIN: 4007220148587 |
| |
|
| | |
| Schleifhülse GSB 6030 Z-COOL 36 - Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz.
- Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen.
- Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels.
- Temperguss
- Bronze
- Stahlguss
- Kobaltbasislegierungen
- Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
- Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
- Edelstahl (INOX)
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titan
- Titanlegierungen
- Aufrauen
- Egalisieren
- Entgraten
- Flächenbearbeitung
- Kantenbearbeitung
- Schärfen
- Schweißnahtbearbeitung
- Stufenweises Feinschleifen
- Biegwellenantrieb
- Geradschleifer
Für grobe Schleifaufgaben bei hoher Zerspanungsleistung und kühlem Schliff. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Schleifhülsen werden nach ISO 2421 unter der Bezeichnung „Zylindrische Schleifhülsen“ geführt. GSB = Großpack Schleifhülsen Weitere Informationen: | | RPM, opt., von: | 6500RPM | RPM, opt., bis: | 9500RPM | Schleifmittel: | Zirkonkorund Z-COOL | Ø Außen [inch]: | 2.3/8 Inch | Ø Außen: | 60mm | Korngröße: | 36 | Höhe: | 30mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | € 5,00* | ab € 0,91* | € 1,12* | | | | Lager 223 | | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,91* | € 1,13* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 0,95* | € 1,21* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,03* | € 1,27* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 1,04* | € 1,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 113,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|