Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Linsen-Blechschraube DIN 7981 galZn -C-H 3,5x6,5 VE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Linsen-Blechschraube DIN 7981 galZn -C-H 3,5x6,5 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Linsen-Blechschraube DIN 7981 galZn -C-H 3,5x6,5 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Linsen-Blechschraube DIN 7981 galZn -C-H 3,5x6,5 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Linsen-Blechschraube DIN 7981 galZn -C-H 3,5x6,5 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Linsen-Blechschraube DIN 7981 galZn -C-H 3,5x6,5 VE100
Artikel-Nr.:
     223-8319715
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784461610
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049

E-NORM Linsen-Blechschraube DIN 7981 galZn -C-H 3,5x6,5 VE100

DIN 7981 Blechschrauben (Form C), mit Kreuzschlitz H (Phillips), galvanisch
verzinkt, Linsenkopf, Kleinpakete
Weitere Informationen:
Form:
C = mit Spitze
Normart:
DIN
d#Tk [mm]:
6,9 mm
Gewindeart:
Blechschraubengewinde
Normnummer:
7981
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
k max. [mm]:
2,60 mm
k min. [mm]:
2,35 mm
Gewindelänge:
6,5 mm
Abmessung [mm]:
3,5 x 6,5 mm
Typbezeichnung:
Blechschrauben
Antriebsgröße:
PH 2 mm
Gewindedurchmesser [mm]:
3,5 mm
Gewinderichtung:
rechts
Normbezeichnung:
Linsen-Blechschrauben
Hinweis zur Norm:
DIN 7981 wird durch ISO 7049 ersetzt
Spitze vorhanden:
Ja
Farbe Oberfläche:
blau
Kopfhöhe (gesamt):
2,60 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinkt
Schrauben Länge:
6,5 mm
Schrauben Profil:
Kreuzschlitz (PH)
Schrauben Kopfform:
Linsenkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
3,5 mm
Hinweis zur Normumstellung:
keine gravierende Änderungen
Normnummer (Formbuchstabe):
C
Durchmesser des Gewindes (d):
3,5
Kopfdurchmesser der Schraube:
6,9 mm
Oberflächenschutz (in Anlehnung an Norm):
galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
4900
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0174*
€ 0,0261*
6 Tage
41
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 1,27*
€ 1,90*
7 Tage
49
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,92*
9 Tage
49
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,64*
€ 2,45*
6 Tage
49
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 1,71*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.