Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Linsen-Blechschraube DIN 7981 galZn -C-H 5,5x13 VE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Linsen-Blechschraube DIN 7981 galZn -C-H 5,5x13 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Linsen-Blechschraube DIN 7981 galZn -C-H 5,5x13 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Linsen-Blechschraube DIN 7981 galZn -C-H 5,5x13 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Linsen-Blechschraube DIN 7981 galZn -C-H 5,5x13 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Linsen-Blechschraube DIN 7981 galZn -C-H 5,5x13 VE100
Artikel-Nr.:
     223-8319696
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784033114
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049

E-NORM Linsen-Blechschraube DIN 7981 galZn -C-H 5,5x13 VE100

DIN 7981 Blechschrauben (Form C), mit Kreuzschlitz H (Phillips), galvanisch
verzinkt, Linsenkopf, Kleinpakete
Weitere Informationen:
Form:
C = mit Spitze
Normart:
DIN
Nennmaß:
5.5 mm
Kopfhöhe:
3.95 mm
d#Tk [mm]:
10,8 mm
Gewindeart:
Blechschraubengewinde
Normnummer:
7981
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
k max. [mm]:
3,95 mm
k min. [mm]:
3,65 mm
Gewindelänge:
13 mm
Abmessung [mm]:
5,5 x 13 mm
Typbezeichnung:
Blechschrauben
Antriebsgröße:
PH 3
Gewindedurchmesser [mm]:
5,5 mm
Gewinderichtung:
rechts
Normbezeichnung:
Linsen-Blechschrauben
Hinweis zur Norm:
DIN 7981 wird durch ISO 7049 ersetzt
Spitze vorhanden:
Ja
Farbe Oberfläche:
blau
Gewinde-Hilfsmaß:
5 mm
Kopfhöhe (gesamt):
3,95 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinkt
Schrauben Länge:
13 mm
Schrauben Profil:
Kreuzschlitz (PH)
Schrauben Kopfform:
Linsenkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
5,5 mm
Hinweis zur Normumstellung:
keine gravierende Änderungen
Normnummer (Formbuchstabe):
C
Durchmesser des Gewindes (d):
5,5
Kopfdurchmesser der Schraube:
10,8 mm
Kopfdurchmesser max. Nennmaß:
10.8 mm
Oberflächenschutz (in Anlehnung an Norm):
galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
2100
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0278*
€ 0,0407*
6 Tage
17
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 2,39*
€ 3,47*
7 Tage
21
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 3,50*
9 Tage
21
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,39*
€ 4,91*
6 Tage
21
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,50*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.