Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Ringschraube DIN 580 C15E galZn M12 HP0 VE25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Ringschraube DIN 580 C15E galZn M12 HP0 VE25
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Ringschraube DIN 580 C15E galZn M12 HP0 VE25
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Ringschraube DIN 580 C15E galZn M12 HP0 VE25
Artikel-Nr.:
     223-8319618
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784386043
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580

E-NORM Ringschraube DIN 580 C15E galZn M12 HP0 VE25

DIN 580 Ringschrauben, C 15 E, verzinkt

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es sich um die DIN 580 CE handelt.

Nach geltender EU-Richtlinie darf die alte DIN 580 C nicht mehr in Umlauf gebracht werden, da die Festigkeit für viele Anwendungen nicht ausreicht.

Bei einem evtl. Schadensfall haftet der Inverkehrbringer!
Weitere Informationen:
Typ:
Ringöse
Gewindeart:
Metrisches ISO-Gewinde Regelgewinde rechtsgängig
Oberfläche:
verzinkt
Gewindelänge:
20.5 mm
Ringinnendurchmesser:
30 mm
Schrauben Kopfform:
Auge
Ringaußendurchmesser:
54 mm
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Flanschdurchmesser (d2):
30 mm
Schrauben Durchmesser:
M12
Tragfähigkeit einsträngig:
340 kN
Tragfähigkeit zweisträngig (45°):
240 kN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
425
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,1216*
€ 1,5216*
6 Tage
14
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 21,09*
€ 28,22*
6 Tage
17
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,335*
€ 32,005*
8 Tage
19
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 39,27*
€ 51,08*
6 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 40,1575*
€ 53,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5216*
€ 1,8107
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4716*
€ 1,7512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4016*
€ 1,6679
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1216*
€ 1,3347
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.