| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8319615 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784386012 |
| |
|
| | |
| E-NORM Ringschraube DIN 580 C15E galZn M 6 HP 0 VE50 DIN 580 Ringschrauben, C 15 E, verzinkt Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich um die DIN 580 CE handelt. Nach geltender EU-Richtlinie darf die alte DIN 580 C nicht mehr in Umlauf gebracht werden, da die Festigkeit für viele Anwendungen nicht ausreicht. Bei einem evtl. Schadensfall haftet der Inverkehrbringer! Weitere Informationen: | | Typ: | Ringöse | Gewindeart: | Metrisches ISO-Gewinde Regelgewinde rechtsgängig | Oberfläche: | verzinkt | Gewindelänge: | 12 mm | Ringinnendurchmesser: | 16 mm | Schrauben Kopfform: | Auge | Ringaußendurchmesser: | 28 mm | Schrauben Werkstoff: | Stahl verzinkt | Flanschdurchmesser (d2): | 17 mm | Schrauben Durchmesser: | M6 | Tragfähigkeit einsträngig: | 80 kN | Tragfähigkeit zweisträngig (45°): | 50 kN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,4152* | € 0,5552* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 4,79* | ab € 0,4238* | € 0,5638* | | | | Lager 223 | | | | 50 | | € 8,50* | ab € 0,4752* | € 0,6352* | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,6897* | € 0,9149* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,73* | € 0,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|