| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8309610 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031973093146 |
| |
|
| | |
| H.D. CONCEPT Thermo-Softshell Arbeitsjacke Active, Gr.S, blau Thermo-Softshell-Jacke »Active« Eigenschaften: • Wasserabweisend, atmungsaktiv (1000 mvp), winddicht Ausführung: • Meliert • TPU-Beschichtung und warme Wattierung • Bund und Ärmelbündchen regulierbar • Zweifach regulierbare Kapuze • Verlängerter Rücken • Windschutzleiste, Kinnschutz • Zwei Seitentaschen, eine Innentasche Material: 100 % Polyester Farbe: blau Weitere Informationen: | | Material: | 100% Polyester | Hauptfarbe: | blau | Nebenfarbe: | schwarz | Lieferumfang: | Eine Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,59* | € 80,73* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 63,22* | € 80,75* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,31* | € 80,88* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,63* | € 82,46* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 81,23* | € 100,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|