Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Pilotenjacke Achim marine Gr. 2XL (Arbeitsjacke)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Pilotenjacke Achim marine Gr. 2XL (Arbeitsjacke)
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Pilotenjacke Achim marine Gr. 2XL (Arbeitsjacke)
Artikel-Nr.:
     223-8309571
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784733083
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

FORTIS Pilotenjacke Achim marine Gr. 2XL (Arbeitsjacke)

Pilotenjacke Achim

Ausführung:
• 4-in-1-Jacke
• Tragbar als Weste und Jacke, jeweils mit und ohne Futter
• Heraustrennbares Faserpelzfutter
• Abnehmbare Ärmel und abnehmbarer Kragen
• 2-Wege-Frontreißverschluss
• Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss
• Je eine Handy,- Ärmel- und Innentasche
• Zwei Seitentaschen
• Strickbund an den Ärmeln und am Saum
Material:
• Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
• Innenmaterial: 100 % Polyester
• Futter: 100 % Polyester
• Faserpelzfutter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
marine
Neu-Kennzeichen:
NEU
Herstellerartikelnummer:
4317784733083
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
174
€ 6,90*
ab € 24,64*
€ 32,56*
2 Tage
148
€ 4,79*
ab € 24,61*
€ 32,57*
€ 4,90*
ab € 25,59*
€ 34,78*
5 Tage
171
€ 4,95*
ab € 27,41*
€ 35,93*
Lager 223
174
€ 8,50*
ab € 32,22*
€ 41,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.