HOMMEL + KELLER Rändelformwerkzeug F712-20U, 20x20 für Rändel 20x8x6A13 QUICK
Rändelformwerkzeug F712, ohne Rändelrad
Ausführung: Halter aus Vergütungsstahl. Ein- plus Zweirollensystem für maximale Flexibilität. Fest definierte Spitzenhöhe. Geringere Auskraglänge, da keine Schnittstelle. Lieferung ohne Rändelrolle.
Anwendung: Zum Rändelformen. Alle Rändelprofile herstellbar. Einstellung der Achsparallelität möglich. Bearbeitung bis an den Bund.
Profil am Werkstück: RBR 30° – 1 x BL 30°
RBL 30° – 1 x BR 30°
RBR 45° – 1 x BL 45°
RBL 45° – 1 x BR 45°
RGE 30° – 1 x BR 30° + 1 x BL 30°
RGE 45° – 1 x BR 45° + 1 x BL 45°
RAA – 1 x AA
Maschinentyp: Langdrehautomaten und kleine Drehmaschinen (CNC und konventionell).