HOMMEL + KELLER Rändelformwerkzeug F711-10R, 10x10 für Rändel 10x4x4 QUICK
Rändelformwerkzeug F711, ohne Rändelrad
Ausführung: Halter aus Vergütungsstahl. Ein- plus Zweirollensystem für maximale Flexibilität. Fest definierte Spitzenhöhe. Höchste Stabilität, da Werkzeug aus einem Stück. Geringere Auskraglänge, da keine Schnittstelle. Lieferung ohne Rändelrolle.
Anwendung: Zum Rändelformen. Alle Rändelprofile herstellbar. Einstellung der Achsparallelität möglich. Keine Umrüstung auf ein anderes Werkzeug notwendig.
Profil am Werkstück: RBR 30° – 1 x BL 30°
RBL 30° – 1 x BR 30°
RBR 45° – 1 x BL 45°
RBL 45° – 1 x BR 45°
RGE 30° – 1 x BR 30° + 1 x BL 30°
RGE 45° – 1 x BR 45° + 1 x BL 45°
RAA – 1 x AA
Maschinentyp: Langdrehautomaten und kleine Drehmaschinen (CNC und konventionell).