| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8295019 Herst.-Nr.: 42000238 EAN/GTIN: 4030741551031 |
| |
|
| | |
| HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR15° 21.5 x 5 x 8 mm,H7 P=1.2 Rändelrad, Form BR Spirale rechts (15°) Ausführung: Pulvermetall. Planseite, Bohrung und Zähne sind geschliffen. Anwendung: Zum Rändelfräsen (spanabhebende Bearbeitung). Weitere Informationen: | | Rändel-Ø: | 21,5 mm | Breite: | 5 mm | Bohrung: | 8 mm | Teilung: | 1,2 mm | Herstellerartikelnummer: | 42000238 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,89* | € 28,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,73* | € 28,61* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,01* | € 29,31* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,60* | € 34,08* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 26,81* | € 35,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|