| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8294693 Herst.-Nr.: F2004NNB0600CDA EAN/GTIN: 4034221115911 |
| |
|
| | |
| HAIMER VHM-Fräser UNI Basic Mill AlTiN 6mm, Z4, HB Tauchfräser, UNI, HAIMER MILL Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Feingewuchtet auf < 1 gmm, hohe Laufruhe und spindelschonend. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen einsetzbar. Durch die ungleiche Drallsteigung entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine sehr gute Oberfläche am Werkstück. Weitere Informationen: | | Ø d1 = f9: | 6 mm | Schneidenlänge l2: | 13 mm | Halsfreischliff l3: | 20 mm | Hals-Ø: | 5,7 mm | Gesamtlänge l1: | 58 mm | Eckfase 45°: | 0,12 mm | Schaft-Ø d2 = h6: | 6 mm | Stahl: | 0,039 mm | 410 | 300 | Gehärteter Stahl: | 70 | INOX ferrit./martens.: | 160 | INOX austenitisch: | 120 | Guss GG/GTS: | 220 | Guss GGG: | 190 | Titan > 850 N/mm²: | 85 | Alu: | 800 | Alu > 8% Si: | 560 | Beschichtung: | AlTiN | Herstellerartikelnummer: | F2004NNB0600CDA |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,24* | € 23,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 17,30* | € 23,93* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,17* | € 24,37* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 22,17* | € 29,98* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,85* | € 30,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|