Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Montagehandschuh Camapur Cut 627 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Camapur Cut 627 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Camapur Cut 627 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Camapur Cut 627 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Camapur Cut 627 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Camapur Cut 627 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Camapur Cut 627 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8288968
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198762706
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL Montagehandschuh Camapur Cut 627 Gr. 10

Camapur Cut
  • nahtloses Trikot,
    Strickbund
    handrückenfrei, tiefgetaucht
  • grau/schwarz
  • Dieser Handschuh vereinigt gutes Tastempfinden, mechanische Belastbarkeit und hoher Tragekomfort. Mittels der HPPE Hochmodulfaser weist er sehr gute Schnittschutzwerte auf. Selbst nasse und rutschige Gegenstände werden mit diesem Handschuh gehalten. Die Beschichtung PU ist dünn gehalten und vollkommen für den Einsatzzweck ausreichend. Ein Schwitzen im Handschuh ist dadurch stark vermindert. Die Größe des Handschuhs ist jeweils am Strickbund durch unterschiedliche Farben erkennbar.
  • 4X41B
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Schnittschutzhandschuh
Gauge:
13
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
10
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Länge bis:
260 mm
Länge von:
220 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Schnitte
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-12
Materialstärke:
1.2 mm
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
gefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
Dyneema®
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
High Performance Polyethylen (HPPE)
Farbton Beschichtung:
dunkelgrau
Material Innenfutter:
Polyethylen (PE)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
waschbar
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
grau
Farbton Material Handschuh:
dunkelgrau
Verarbeitung Innenmaterial:
Trikotfutter
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4341
Farbbesonderheit Material Handschuh:
meliert
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
10
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 8,43*
1 Tag
118
10
€ 4,79*
ab € 7,66*
€ 9,29*
10 Tage
110
10
€ 4,95*
ab € 6,08*
€ 9,39*
7 Tage
380
10
€ 5,99*
ab € 10,02*
€ 12,12*
Lager 223
130
10
€ 8,50*
ab € 15,01*
€ 17,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 17,71*
€ 21,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,41*
€ 20,72
pro Paar
ab 50 Paar
€ 16,60*
€ 19,75
pro Paar
ab 100 Paar
€ 15,98*
€ 19,02
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 15,01*
€ 17,86
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 177,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.