Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1 gelb, 500/450x300x180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1 gelb, 500/450x300x180mm
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1 gelb, 500/450x300x180mm
Artikel-Nr.:
     223-8283181
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816121207
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1 gelb, 500/450x300x180mm

Sichtlagerkasten LK 1
• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Stapelbar
• Maßangaben sind Cirka-Angaben
Abb. zeigt Farbe rot (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
180 mm
Tiefe:
500/450 mm
Breite:
300 mm
Material:
Kunststoff
Stapelbar:
Ja
Recyclebar:
Ja
Größe/Typ:
1
Innenmaß Höhe:
168 mm
Material Kasten:
Polystyrol
Außenmaß Höhe:
180 mm
Farbe/Lackierung:
gelb
Innenmaß Breite:
275 mm
Innenmaß Länge:
418 mm
Lebensmittelecht:
Nein
Außenmaß Breite:
300 mm
Außenmaß Länge:
500/450 mm
Förderanlagen geeignet:
Nein
Wände/Böden geschlossen:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 10,67*
1
€ 5,90*
ab € 11,23*
€ 17,75*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,07*
€ 17,81*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 14,45*
€ 20,69*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.