| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8281484 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4022153122725 |
| |
|
| | |
| KELMAPLAST Trassen-Warnband 250m, Achtung LWL-Kabel Trassenwarnband Nr. 10 • Verbundfolie PE nach FTZ-Norm 548464 TV 1 • Alterungs- und kältebeständig • PVC- und schwermetallfrei • Farbecht • Dauerhaft lesbar durch glasklare Folienbeschichtung über dem Druck Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Breite: | 40 mm | Länge: | 250 m | Branche: | Verkehrstechnik | Material: | PE | Ausdehnung: | 3 | Hauptfarbe: | gelb | Ausführung: | Rolle | Beschriftung: | Achtung LWL-Kabel | Stärke Band: | 150 µm | Material Band: | Polyethylen (PE) | geeignet für: | Stromleitung | Farbe Bedruckung: | schwarz | Ausführung Material: | Folienbeschichtung über Druck | Länge Toleranz (±): | 0.5 m | Stärke Toleranz (±): | 20 µm | Beständigkeit Material: | kältebeständig | Temperaturbeständig max.: | -20 °C | Temperaturbeständig min.: | 70 °C | Zugfestigkeit (DIN EN ISO 527): | 20 N/mm² |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,61* | € 14,86* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,77* | € 14,88* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,80* | € 15,13* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,04* | € 15,46* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 13,83* | € 19,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|