| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8281159 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011645054705 |
| |
|
| | |
| PÖSAMO Alu-Pressklemmen Z2 für Drahtseil-Ø 2,0mm Pressklemme ähnlich DIN EN 13411-3 • Aluminium, blank • Für nicht ummantelte Drahtseile von 1,5 bis 5,0 mm Weitere Informationen: | | Ø Seil: | 2,0 mm | Marke: | PÖSAMO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,1437* | € 0,2007* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 12,06* | € 16,62* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,14* | € 16,72* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 12,85* | € 18,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 14,21* | € 19,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|