Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN Stegkonsole weiss, 150x250mm, Nr.159250W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Stegkonsole weiss, 150x250mm, Nr.159250W
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Stegkonsole weiss, 150x250mm, Nr.159250W
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Stegkonsole weiss, 150x250mm, Nr.159250W
Artikel-Nr.:
     223-8280325
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003984280198
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Exzenterbeschlag

VORMANN Stegkonsole weiss, 150x250mm, Nr.159250W

Stegkonsolen
• Flachstahl 30 x 4 mm
• Querstrebe 20 x 4 mm
• Befestigung mit 3 Schrauben (Dübel S10, Schrauben 8 mm), nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Basis:
Konsole
Farbe:
weiß
Tiefe:
150 mm
Breite:
30 mm
Länge:
250 mm
Stärke:
4 mm
Material:
Stahl
Tragkraft:
300 kg
Ergänzung:
stabil
Montageart:
sichtbar verschraubt
Ausführung:
mit Steg
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Schraublochausführung:
Rundkopf
Anzahl Schraublöcher senkrecht:
3 St.
Anzahl Schraublöcher waagerecht:
2 St.
Schraublochdurchmesser senkrecht:
6 mm
Schraublochdurchmesser waagerecht:
8 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 4,12*
2 Tage
27
20
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 4,20*
2 Tage
31
1
€ 7,90*
ab € 2,80*
€ 4,53*
3 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 4,61*
Lager 223
27
1
€ 8,50*
ab € 3,46*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.