| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8280119 Herst.-Nr.: BSNN60/130 EAN/GTIN: 3523140834214 |
| |
|
| | |
| SST Balkenschuh aussen, BSNN60/130 Balkenschuh BSN/BSNN (außen) * ~ Bolzenlöcher 11 mm ** ~ Bolzenlöcher 9 mm *** ~ Bolzenlächer 11,5 mm Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 / Bolzen Löcher: Ø 5 mm Weitere Informationen: | | Typ: | BSNN60/130*** | Marke: | Simpson Strong-Tie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 40 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,714* | € 2,284* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 60,50* | € 75,66* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 62,434* | € 79,546* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 69,64* | € 86,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 104,28* | € 127,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 91,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|