Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8260519 Herst.-Nr.: DDF484Z EAN/GTIN: 0088381826310 |
| |
|
| | |
| MAKITA Akku-Bohrschrauber 18,0 V DDF484Z (ohne Akku, ohne Ladegerät) Akku-Bohrschrauber 18V • 54 Nm • 0-2.000 min Eine kraftvolle und bürstenlose Maschine zum Schrauben und Bohren Kompakter 18 V Akku-Bohrschrauber mit einer Gehäuselänge von nur 172 mm. Das Drehmoment ist in 21 Stufen einstellbar. Der bürstenlose Motor ermöglicht die kompakte Bauform und sorgt für effizienteren Umgang mit der Energie. - Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- 1 x Schnellspannbohrfutter 13mm 199154-9
- 1 x Schraube M4x12 251314-2
- 1 x PH/LS Doppelbit 784637-8
Weitere Informationen: | | Bürstenloser Motor: | ✓ | Akkusystem LXT: | ✓ | Akkuspannung: | 18 V | Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion): | Li-ion | Akkuschutzsystem: | ✓ | Akku-systeme: | LXT 18V/36V | Leerlaufdrehzahl: | 0 - 500 / 2000 min⁻¹ | Drehmoment hart/weich: | 54 / 30 Nm | Drehmomenteinstellungen: | 21 | Bohrleistung in Holz: | 38 mm | Bohrleistung in Stahl: | 13 mm | Aufnahme: | 1/2"-20UNF " | Bohrfutterspannweite: | 1,5 - 13 mm | Schalldruckpegel (LpA): | 76 dB(A) | K-Wert Geräusch: | 3 dB(A) | Vibration: | ≤ 2,5 m/s² | K-Wert Vibration: | 1,5 m/s² | Gewicht inkl. Akku (EPTA): | 1,5 - 1,8 kg | Produktabmessung (L x B x H): | 172 x 79 x 261 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 112,45* | € 134,75* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 112,16* | € 134,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 112,80* | € 134,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,00* | € 138,42* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 119,97* | € 143,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|