| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8243138 Herst.-Nr.: 79595-1220-3XL EAN/GTIN: 4030646296198 |
| |
|
| | |
| FHB Strick-Fleece-Jacke CHRISTOPH anthrazit-schwarz Gr.3XL FHB CHRISTOPH Strick-Fleece-Jacke Herren, körpernahe Passform, elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester, 2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen und eine großzügige Armtasche mit Reißverschluss, 2 offene Innentaschen, YKK-Frontreißverschluss Weitere Informationen: | | Norm: | ohne | Basis: | Wetter- und Kälteschutz-Fleecejacke | Branche: | universelle Branche | Größe: | 3XL | Schnitt: | gerade | Farbe: | grau | Material: | 100 % Polyester (PES) | Armlänge: | 1/1 Arm | Gewebeart: | Fleece | Grammatur: | 280 g/m² | Kragenart: | Stehkragen | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | grau | Nebenfarbe: | schwarz | Taschenart: | Seitentasche mit Reißverschluss (beidseitig) | Gefährdung: | Kälte | Hauptfarbton: | anthrazit | Geschlecht: | Unisex | Verschlussart: | YKK®-Reißverschluss | Größenspiegel: | XS-5XL | Kleidungsgröße: | 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fleecejacke grau xxxl, herren jacke, herrenjacken xxxl |
| | |
| |