Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zunftsakko Trenkercord GERHARD schwarz Gr.24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunftsakko Trenkercord GERHARD schwarz Gr.24 Zunftsakko Trenkercord GERHARD schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunftsakko Trenkercord GERHARD schwarz Gr.24 Zunftsakko Trenkercord GERHARD schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunftsakko Trenkercord GERHARD schwarz Gr.24 Zunftsakko Trenkercord GERHARD schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8242361
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     60614-20-24
EAN/GTIN:
     4030646274028
Suchbegriffe:
Zunftjacke
Zunftsakko
fhb zunftjacke
zunftjacke

FHB Zunftsakko Trenkercord GERHARD schwarz Gr.24

FHB GERHARD Zunftsakko Trenkercord Dreidraht mit Echtleder, zweireihig, Sakko in Kurzform, Echtperlmutt-Knöpfe, 4 Innentaschen mit Reißverschluss, 1 Kartentasche, 10 cm Echtledersaum-Verstärkung innen, Konturen, Ärmel und Taschen mit Echtledereinfassung

    Weitere Informationen:
    Basis:
    Zunftsakko
    Branche:
    universelle Branche
    Größe:
    24
    Farbe:
    schwarz
    Material:
    85 % Baumwolle (CO), 15 % Polyester (PES)
    Armlänge:
    1/1 Arm
    Gewebeart:
    Trenkercord
    Grammatur:
    600 g/m²
    Kragenart:
    Reverskragen
    Farbigkeit:
    einfarbig
    Hauptfarbe:
    schwarz
    Knopfreihe:
    zweireihig
    Taschenart:
    Innentasche mit Reißverschluss
    Ausstattung:
    Aufhänger im Kragen
    Gefährdung:
    Verschmutzung
    Knopfanzahl:
    sechsknöpfig
    Verstärkung:
    Taschenverstärkung
    Geschlecht:
    Herren
    Verschlussart:
    Knopf mit Knopfloch
    Größenspiegel:
    44-64, 24-30, 88-114
    Kleidungsgröße:
    24
    Material Verschluss:
    Perlmutt
    Material Verstärkung:
    Rindleder
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 224,63*
    € 308,98*
    Lager 223
    nicht lagernd
    € 8,50*
    ab € 250,77*
    € 310,53*
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 310,53*
    € 369,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 305,98*
    € 364,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 276,46*
    € 328,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 267,97*
    € 318,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 250,77*
    € 298,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.