Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKS PVC Elektro-Isolierband 25mmx33m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht IKS IKS PVC Elektro-Isolierband 25mmx33m, grau
Artikeldetailsicht IKS IKS PVC Elektro-Isolierband 25mmx33m, grau
Artikel-Nr.:
     223-8159291
Hersteller:
     IKS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026359022261
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband grau 33m

IKS PVC Elektro-Isolierband 25mmx33m, grau

PVC-Elektro-Isolierband E91
• Weich-PVC-Folie, einseitig mit einem vernetzten Kautschukkleber beschichtet
• Elektro- und Kabelisolation, Kennzeichnen von Kabelbäumen, Korrosionsschutz
• Begrenzt UV- und witterungsbeständig
• Reißdehnung: >100 %
• Entspricht VDE 0340 / DIN 40633, Brandverhalten: selbstverlöschend nach B1
Weitere Informationen:
Dicke:
0.13 mm
Farbe:
grau
Breite:
25 mm
Länge:
33 m
Material:
PVC
Reißfestigkeit:
26 N/cm
max. Temperaturbereich:
+105 °C
min. Temperaturbereich:
-20 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 2,56*
€ 3,75*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 2,58*
€ 3,77*
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,78*
8 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 2,67*
€ 3,91*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 3,35*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.