Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Maulschlüssel mit Ringratsche 8mm, umschaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Maulschlüssel mit Ringratsche 8mm, umschaltbar
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Maulschlüssel mit Ringratsche 8mm, umschaltbar
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Maulschlüssel mit Ringratsche 8mm, umschaltbar
Artikel-Nr.:
     223-8156864
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784773676
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

FORTIS Maulschlüssel mit Ringratsche 8mm, umschaltbar

Maul-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar
• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Maulstellung 15° abgewinkelt
• Ratschenkopf 15° abgewinkelt
• 6° Rückschwenkwinkel
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
SB-Verpackt:
Nein
Umschaltbar:
Ja
Gesamtlänge:
136 mm
Maulstellung:
15° °
Ratschenkopf:
abgewinkelt
Ratschensperre:
Nein
Schlüsselweite:
8 mm
Rückschwenkwinkel:
6 °
Ratschenkopfstellung:
15 °
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
153
20
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 7,73*
1 Tag
153
1
€ 6,90*
ab € 6,17*
€ 8,75*
6 Tage
130
1
€ 4,79*
ab € 6,17*
€ 8,76*
9 Tage
153
1
€ 4,95*
ab € 6,22*
€ 8,83*
Lager 223
153
1
€ 8,50*
ab € 7,88*
€ 11,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.