Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Maulschlüssel mit Ringratsche 8mm, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Maulschlüssel mit Ringratsche 8mm, gerade
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Maulschlüssel mit Ringratsche 8mm, gerade
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Maulschlüssel mit Ringratsche 8mm, gerade
Artikel-Nr.:
     223-8156858
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784773607
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

FORTIS Maulschlüssel mit Ringratsche 8mm, gerade

Maul-Ringratschen-Schlüssel
• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Maulstellung 15° abgewinkelt
• Ratschenkopf gerade
• 6° Rückschwenkwinkel
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
SB-Verpackt:
Nein
Umschaltbar:
Nein
Gesamtlänge:
136 mm
Maulstellung:
15° °
Ratschenkopf:
gerade
Ratschensperre:
Nein
Schlüsselweite:
8 mm
Materialveredelung:
matt verchromt
Rückschwenkwinkel:
6 °
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
165
20
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 5,87*
2 Tage
165
1
€ 6,90*
ab € 4,48*
€ 6,45*
6 Tage
165
1
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 6,49*
1 Tag
165
1
€ 7,90*
ab € 4,63*
€ 6,68*
Lager 223
165
1
€ 8,50*
ab € 5,79*
€ 8,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.