Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H.D. CONCEPT Winter Arbeitsjacke Brian Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht H.D. CONCEPT H.D. CONCEPT Winter Arbeitsjacke Brian Gr. S
Artikeldetailsicht H.D. CONCEPT H.D. CONCEPT Winter Arbeitsjacke Brian Gr. S
Artikel-Nr.:
     223-8154538
Hersteller:
     H.D. CONCEPT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031973085370
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke

H.D. CONCEPT Winter Arbeitsjacke Brian Gr. S

Thermojacke »Brian«

Eigenschaften:
• Wasserabweisend
Ausführung:
• Sportliche Jacke mit Fleece-Futter (180 g/m²)
• Warme Wattierung (200 g/m²)
• PU-Beschichtung
• Futter in Kontrastfarbe
• Abnehmbare und regulierbare Kapuze
• Bund regulierbar
• Reflektoren in blau
• Zwei Seitentaschen
• Brusttasche
• Markes-Frontreißverschluss
Material:
Obermaterial: 100 % Nylon
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Branche:
universelle Branche
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Material:
100 % Polyamid (PA)
Armlänge:
1/1 Arm
Grammatur:
180 g/m²
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
blau
Taschenart:
Seitentasche mit Reißverschluss (beidseitig)
Ausstattung:
Beschichtung, Polyurethan (PUR)
Gefährdung:
Kälte
Sichtbarkeit:
Reflektor
Geschlecht:
Herren
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
S-3XL
Eigenname Material:
Nylon
Kleidungsgröße:
S
Besonderheit Material:
wasserabweisend
Gewebeart Innenmaterial:
Fleecefutter
Grammatur Innenmaterial:
200 g/m²
Besonderheit Innenmaterial:
wattiert
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 51,76*
€ 66,34*
3 Tage
10
€ 5,90*
ab € 51,78*
€ 66,39*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 52,82*
€ 67,42*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 53,46*
€ 68,08*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 66,32*
€ 83,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.